- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- amp ピン抜きのおすすめ人気ランキング
amp ピン抜きのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新103件の「amp ピン抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイナミックコネクタ引抜工具」、「amp コネクタ」、「ピン抜き」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
コンタクトタイプ = 圧着。シリーズ = Mini-Universal Mate-N-Lok。。ミニユニバーサルMATE-N-LOK抜き取り工具. この抜き取り工具は、TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokコンタクトとの併用向けです。
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質
難鋼板、アルミニウム
全長(mm)
約83
幅×厚さ(mm)
先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)
150
質量(g)
40
寸法d(mm)
4
寸法l(mm)
65
仕様
コンタクトタイプ:MQS。シリーズ:AMP。シリーズ番号:1579008。。TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
コンタクトタイプ:Tab。シリーズ:MIC。全長:90mm。。MIC工具
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別
ソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子
厚さ(mm)
0.3
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷